Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugeln Milch, Praline, 137g Beutel, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugeln Milch, Praline, 137g Beutel, 12 Stück
Lindt Lindor Kugeln Milch, Praline, 137g Beutel, 12 Stück
Lindt Lindor Kugeln Milch, Praline, 137g Beutel, 12 Stück
Lindt Lindor Kugeln Milch, Praline, 137g Beutel, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-34092
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8003340603506
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinees lindt

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Butterreinfett, Emulgator (Sojalecithin), Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2587 kJ / 623 kcal
Fett: 47 g
davon gesättigte Fettsäuren: 34 g
Kohlenhydrate: 44 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 5,0 g
Salz: 0,17 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: pralinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,52*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,85*
€ 60,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,58*
€ 60,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,31*
€ 58,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,42*
€ 57,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,52*
€ 55,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.