Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugeln Milch, Pralinen, 4 Kissenpackungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugeln Milch, Pralinen, 4 Kissenpackungen
Lindt Lindor Kugeln Milch, Pralinen, 4 Kissenpackungen
Lindt Lindor Kugeln Milch, Pralinen, 4 Kissenpackungen
Lindt Lindor Kugeln Milch, Pralinen, 4 Kissenpackungen
Artikel-Nr.:
     744-33896
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539097812
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinees lindt

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Butterreinfett, Emulgator: Soja-Lecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2574 kJ / 620 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 34 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: pralinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,61*
€ 54,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,19*
€ 53,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,62*
€ 52,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,81*
€ 51,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,30*
€ 49,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,62*
€ 41,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.