Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugel Mischung, Praline, 4 Kissenpackungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugel Mischung, Praline, 4 Kissenpackungen
Lindt Lindor Kugel Mischung, Praline, 4 Kissenpackungen
Lindt Lindor Kugel Mischung, Praline, 4 Kissenpackungen
Lindt Lindor Kugel Mischung, Praline, 4 Kissenpackungen
Artikel-Nr.:
     744-33865
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539097713
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinees lindt

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Haselnüsse, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen, Vanilleextrakt. Kann Spuren von Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2632 kJ / 634 kcal
Fett: 50 g
davon gesättigte Fettsäuren: 35 g
Kohlenhydrate: 40 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: pralinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,61*
€ 54,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,02*
€ 53,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,13*
€ 51,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,48*
€ 50,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,54*
€ 48,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,32*
€ 41,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.