Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Fioretto Minis Marzipan, Pralinen, 8 Packungen je 115g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Fioretto Minis Marzipan, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Lindt Fioretto Minis Marzipan, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Lindt Fioretto Minis Marzipan, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Lindt Fioretto Minis Marzipan, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Artikel-Nr.:
     744-33854
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539104893
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
Pralinees

Zutaten: Zucker, Mandeln ( 17% ) , Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Weizen, Reis, Alkohol, Magermilchpulver, Traubenzucker, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Butterreinfett, Feuchthaltemittel: Invertase, Gerstenmalzextrakt. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2122 kJ / 501 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,7 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 7,8 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,94*
€ 35,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,89*
€ 35,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,72*
€ 32,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,10*
€ 32,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,68*
€ 31,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,07*
€ 25,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.