Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Fioretto Minis Cappuccino, Pralinen, 8 Packungen je 115g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Fioretto Minis Cappuccino, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Lindt Fioretto Minis Cappuccino, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Lindt Fioretto Minis Cappuccino, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Lindt Fioretto Minis Cappuccino, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Artikel-Nr.:
     744-33848
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539105036
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schoko-Bonbons

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Palmöl, Kakaomasse, Magermilchpulver, Weizen, Mandeln, Reis, Sahnepulver (2%), Butterreinfett, Kaffee (1,5%), Emulgator: Sojalecithin, Aroma Vanillin. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2335 kJ / 560 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 7,1 g
Salz: 0,19 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,94*
€ 35,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,89*
€ 35,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,72*
€ 32,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,10*
€ 32,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,68*
€ 31,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,22*
€ 25,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.