Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Fioretto Nougat, Pralinen, 8 Packungen je 138g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Fioretto Nougat, Pralinen, 8 Packungen je 138g
Lindt Fioretto Nougat, Pralinen, 8 Packungen je 138g
Lindt Fioretto Nougat, Pralinen, 8 Packungen je 138g
Lindt Fioretto Nougat, Pralinen, 8 Packungen je 138g
Artikel-Nr.:
     744-33831
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9003600387046
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Pralinees

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse ( 11% ) , Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Weizenmehl, Reis, Emulgator ( Sojalecithin ) , Gerstenmalzextrakt, Aroma. Kakao: mindestens 30% in der Milch-Schokolade, Kuvertüre: Alpenmilch-Schokolade. Kann Spuren von Mandeln enthalten

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2330 kJ / 559 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 7,9 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,60*
€ 46,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,84*
€ 44,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,39*
€ 43,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,85*
€ 42,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,89*
€ 41,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,00*
€ 34,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.