Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Fioretto Marzipan, Pralinen, 8 Packungen je 138g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Fioretto Marzipan, Pralinen, 8 Packungen je 138g
Lindt Fioretto Marzipan, Pralinen, 8 Packungen je 138g
Lindt Fioretto Marzipan, Pralinen, 8 Packungen je 138g
Lindt Fioretto Marzipan, Pralinen, 8 Packungen je 138g
Artikel-Nr.:
     744-33830
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9003600387022
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
Pralinees

Zutaten: Zucker, Mandeln (17%), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Weizenmehl, Alkohol, Reis, Traubenzucker, natürliche Aromen, Weizen, Emulgator (Sojalecithin), Gerstenmalzextrakt, Feuchthaltemittel (Invertase), Aroma Vanillin. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2153 kJ / 509 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,9 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,73 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,75*
€ 46,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,78*
€ 44,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,44*
€ 43,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,78*
€ 42,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,51*
€ 41,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,90*
€ 34,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.