Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Vollmilch Stick 40g Schokolade 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Vollmilch Stick 40g Schokolade 24 Stück
Lindt Vollmilch Stick 40g Schokolade 24 Stück
Lindt Vollmilch Stick 40g Schokolade 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-33633
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539363313
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Butterreinfett, Aroma Vanillin. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2294 kJ / 550 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,85*
€ 31,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,53*
€ 31,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,07*
€ 30,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,07*
€ 28,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,71*
€ 28,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,56*
€ 23,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.