Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dubble Bubble Kaugummi-Bärchen, Bubble Gum Bears, 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dubble Bubble Kaugummi-Bärchen, Bubble Gum Bears, 150 Stück
Dubble Bubble Kaugummi-Bärchen, Bubble Gum Bears, 150 Stück
Dubble Bubble Kaugummi-Bärchen, Bubble Gum Bears, 150 Stück
Dubble Bubble Kaugummi-Bärchen, Bubble Gum Bears, 150 Stück
Artikel-Nr.:
     744-3334
Hersteller:
     Fleer Espanola
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8420886607032
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchtigkeitsmittel (E-420 ii), Emulgator (E-322), Aromastoff, Farbstoff (E-120), Antioxidationsmittel (E-320).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Fleer Espanola S.A., Avenida del Hospital, 8795 Olesa de Bonesvalls, Spanien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,00*
€ 13,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,30*
€ 13,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,55*
€ 12,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,86*
€ 11,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,45*
€ 11,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,47*
€ 9,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.