Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Pralinen Hochfein 4 Packungen je 350g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Pralinen Hochfein 4 Packungen je 350g
Lindt Pralinen Hochfein 4 Packungen je 350g
Lindt Pralinen Hochfein 4 Packungen je 350g
Lindt Pralinen Hochfein 4 Packungen je 350g
Artikel-Nr.:
     744-33212
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539103896
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinees lindt

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Haselnüsse, Vollmilchpulver, Mandeln, Traubenzucker, Butterreinfett, Magermilchpulver, Glukosesirup, Milchzucker, Invertzucker, pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss), Glukose-Fruktose-Sirup, Walnüsse, Zitronenschalen, Orangenschalen, Kakaokerne, Vollmilch, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Marc de Champagne, Sahnepulver, Pistazien, Alkohol, Kirschwasser, Kaffee, Feuchthaltemittel (Invertase, Sorbit), natürliche Aromen, Gerstenmalzextrakt, Weizenmehl, Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Sahne, Salz, Eiklar, Zitronensaftkonzentrat, fettarmes Kakaopulver, Aprikosenkerne, natürliches Orangenaroma, Überzugsmittel (Gummi arabicum), Weizenmalz, Weizenstärke, Vanille, modifizierte Stärke, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat), natürliches Vanillearoma. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2288 kJ / 549 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 7,7 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: pralinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,49*
€ 77,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,43*
€ 77,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,50*
€ 74,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,33*
€ 73,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,82*
€ 59,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.