Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Pralines Noir Schokolade 6 Packungen je 200g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Pralines Noir Schokolade 6 Packungen je 200g
Lindt Pralines Noir Schokolade 6 Packungen je 200g
Lindt Pralines Noir Schokolade 6 Packungen je 200g
Artikel-Nr.:
     744-33004
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539108198
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, Glukosesirup, Vollmilchpulver, Invertzucker, Palmöl, Milchzucker, Vollmilch, Haselnüsse, Magermilchpulver, Kakaokerne, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Traubenzucker, Zitronensaftkonzentrat, Himbeerpüree, Glukose-Fruktose-Sirup, Feuchthaltemittel (Sorbit), Kirschsaftkonzentrat, Sahnepulver, Invertzuckersirup, Orangensaftkonzentrat, natürliches Orangenaroma, Orangen, natürliche Aromen, Aromen, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Rettich, schwarze Johannisbeere, Apfel, Spirulina), Vanille, Geliermittel (Pektin), Salz, Gerstenmalzextrakt. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2263 kJ / 544 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 48 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 5,9 g
Salz: 0,10 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,37*
€ 60,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,00*
€ 59,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,02*
€ 57,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,30*
€ 57,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,38*
€ 54,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,95*
€ 45,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.