Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Color-Rado, Lakritz, Konfekt, 17 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Color-Rado, Lakritz, Konfekt, 17 Beutel je 175g
Haribo Color-Rado, Lakritz, Konfekt, 17 Beutel je 175g
Haribo Color-Rado, Lakritz, Konfekt, 17 Beutel je 175g
Haribo Color-Rado, Lakritz, Konfekt, 17 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-3293
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686725528
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Dextrose; Gelatine; Stärke; Milchzucker; Fett pflanzlich; Kokosraspeln; Magermilchpulver; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) ; Aroma; Kochsalz; fettarmes Kakaopulver; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone, Holunderbeere,schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Paprika, Orange, Mango, Rote Beete; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Geliermittel: Agar-Agar; Karamellsirup; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1518 kJ / 358 kcal
Fett: 2,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 4,3 g
Salz: 0,26 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,84*
€ 27,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,54*
€ 27,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,18*
€ 25,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,36*
€ 25,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,04*
€ 24,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,91*
€ 20,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.