Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ültje Erdnüsse ohne Salz, geröstet, Nuss, 200g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ültje Erdnüsse ohne Salz, geröstet, Nuss, 200g Beutel
Ültje Erdnüsse ohne Salz, geröstet, Nuss, 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-325016
Hersteller:
     Ültje
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004980507500
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnusskerne, pflanzliches Öl ( Palm, Sonnenblume ) . Enthält Spuren von Schalenfrüchten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2602 kJ / 628 kcal
Fett: 51 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,1 g
Kohlenhydrate: 14 g
davon Zucker: 5,4 g
Eiweiß: 25 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme geschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ültje GmbH, Binnerheide 28, 58239 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,26*
€ 3,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,34*
€ 2,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,30*
€ 2,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,18*
€ 2,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,11*
€ 2,26
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,69*
€ 1,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.