Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Tassini Velia löslicher Bohnen-Kaffee 375g Btl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jacobs Tassini Velia löslicher Bohnen-Kaffee 375g Btl
Jacobs Tassini Velia löslicher Bohnen-Kaffee 375g Btl
Artikel-Nr.:
     744-31857
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711000506110
Suchbegriffe:
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
instant kaffee

Zutaten: k. A.

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,76*
€ 43,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,28*
€ 42,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,88*
€ 40,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,22*
€ 39,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,35*
€ 38,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,82*
€ 31,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.