Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Clic Citronen-Tee instant 1000g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Nestle Clic Citronen-Tee instant 1000g Beutel
Nestle Clic Citronen-Tee instant 1000g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-31827
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002100038342
Suchbegriffe:
Instant-Getränke
Instantgetränk
Instant-Tee
Instanttee

Zutaten: Zucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel ( Citronensäure ) , Schwarztee-Extrakt ( 2% ) , Aroma, Säureregulator Calciumphosphate. Kann Nüsse, Milch, Ei, Soja und Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1655 kJ / 389 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 89,8 g
Eiweiß: 0,3 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. (Nach dem Öffnen wieder gut verschließen)

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

... > Lager 744 > Kaffee > Tee
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 6,65*
€ 10,31*
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 20,97*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,31*
€ 11,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,73*
€ 10,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,97*
€ 9,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,63*
€ 9,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,39*
€ 8,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,65*
€ 7,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,65* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.