Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Coffeemate Kaffeeweißer 1000g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Nestle Coffeemate Kaffeeweißer 1000g Beutel
Nestle Coffeemate Kaffeeweißer 1000g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-31821
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8850124041968
Suchbegriffe:
Automatenmilch
Kaffee-Weißer
Kaffeeweißer
nestle kaffeeweißer

Zutaten:Glukosesirup, Palmfett (ganz gehärtet), Säureregulator (E340), Milcheiweißerzeugnis, Emulgator (E471, E422e), Aromen (aus Milch), Stabilisator (E451, E452, E331), Trennmittel (E551), Salz. Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten bestimmt. Nur zur Verwendung in Heißgetränkeautomaten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2269 kJ / 544 kcal
Fett: 34,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 31,2 g
Kohlenhydrate: 56,9 g
davon Zucker: 8,0 g
Eiweiß: 1,3 g
Salz: 0,58 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen.

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: kaffee weißer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 6,86*
€ 10,53*
3 Tage
120
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 15,87*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,53*
€ 11,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,04*
€ 10,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,25*
€ 9,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,90*
€ 9,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,66*
€ 9,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,86*
€ 7,34
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,86* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.