Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Les Grandes Noisette Lait, Schokolade, 150g 13 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Les Grandes Noisette Lait, Schokolade, 150g 13 Tafeln
Lindt Les Grandes Noisette Lait, Schokolade, 150g 13 Tafeln
Lindt Les Grandes Noisette Lait, Schokolade, 150g 13 Tafeln
Lindt Les Grandes Noisette Lait, Schokolade, 150g 13 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30249
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400294003
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Haselnüsse (34%), Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Butterreinfett, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Gerstenmalzextrakt, Aromen, Mandeln. Kann andere Schalenfrüchte enthalten. Kakao in der Schokolade: mindestens 34%.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2463 kJ / 593 kcal
Fett: 43 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 41 g
davon Zucker: 39 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,88*
€ 55,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,17*
€ 54,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,15*
€ 52,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,86*
€ 52,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,88*
€ 50,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,29*
€ 42,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.