Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Extra Dunkel, Dark, Schokolade 100g 10 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Extra Dunkel, Dark, Schokolade 100g 10 Tafeln
Lindt Lindor Extra Dunkel, Dark, Schokolade 100g 10 Tafeln
Lindt Lindor Extra Dunkel, Dark, Schokolade 100g 10 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30180
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8003340603797
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Milchzucker, Vanille, Aromen, Gerstenmalzextrakt. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2692 kJ / 650 kcal
Fett: 54 g
davon gesättigte Fettsäuren: 39 g
Kohlenhydrate: 35 g
davon Zucker: 31 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,04*
€ 30,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,75*
€ 29,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,89*
€ 27,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,41*
€ 27,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,05*
€ 26,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,37*
€ 21,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.