Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Edelbitter Mousse Chocoladen-Trüffel 150g 13 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Edelbitter Mousse Chocoladen-Trüffel 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter Mousse Chocoladen-Trüffel 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter Mousse Chocoladen-Trüffel 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter Mousse Chocoladen-Trüffel 150g 13 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30141
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539084119
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, Butterreinfett, Feuchthaltemittel: Sorbit, Emulgator: Sojalecithin, Vanille. Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und Milchbestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2257 kJ / 543 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23 g
Kohlenhydrate: 41 g
davon Zucker: 37 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,51*
€ 51,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,13*
€ 50,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,25*
€ 48,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,94*
€ 48,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,40*
€ 46,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,22*
€ 38,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.