Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Ganznuss Schokolade 100g, 10 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Ganznuss Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Ganznuss Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Ganznuss Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Ganznuss Schokolade 100g, 10 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30028
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539002816
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Haselnüsse ( 26% ) , Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Butterreinfett, Aroma Vanillin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2518 kJ / 605 kcal
Fett: 42 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 45 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 9,7 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,94*
€ 29,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,64*
€ 29,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,27*
€ 28,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,42*
€ 27,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,05*
€ 26,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,33*
€ 21,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.