Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Vollmilch-Nuss-Schokolade 300g, 10 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Vollmilch-Nuss-Schokolade 300g, 10 Tafeln
Lindt Vollmilch-Nuss-Schokolade 300g, 10 Tafeln
Lindt Vollmilch-Nuss-Schokolade 300g, 10 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30026
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400291866
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Haselnüsse ( 15% ) , Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aroma. Kann Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2336 kJ / 561 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 7,8 g
Salz: 0,19 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,91*
€ 63,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,53*
€ 62,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,17*
€ 60,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,62*
€ 59,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,72*
€ 56,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,15*
€ 48,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.