Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Alpen-Vollmilch-Schokolade Extra 11 Tafeln je 300g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Alpen-Vollmilch-Schokolade Extra 11 Tafeln je 300g
Lindt Alpen-Vollmilch-Schokolade Extra 11 Tafeln je 300g
Lindt Alpen-Vollmilch-Schokolade Extra 11 Tafeln je 300g
Artikel-Nr.:
     744-30025
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400291750
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aroma, Vanillin. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2242 kJ / 537 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,23 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,34*
€ 58,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,98*
€ 57,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,07*
€ 55,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,36*
€ 54,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,60*
€ 53,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,57*
€ 44,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.