Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence 70 % Edelbitter Intensiv 100g 20 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Excellence 70 % Edelbitter Intensiv 100g 20 Tafeln
Lindt Excellence 70 % Edelbitter Intensiv 100g 20 Tafeln
Lindt Excellence 70 % Edelbitter Intensiv 100g 20 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30015
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3046920420471
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Vanille. Ohne Zusatz von künstlichen Aromen, Farbstoffen ( lt. Gesetz ) und Konservierungsstoffen hergestellt. Kakao: mindestens 70%. Kann Spuren von Sojalecithin, Haselnüssen, Mandeln und enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2350 kJ / 566 kcal
Fett: 41 g
davon gesättigte Fettsäuren: 24 g
Kohlenhydrate: 34 g
davon Zucker: 29 g
Eiweiß: 9,5 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,22*
€ 56,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,85*
€ 56,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,02*
€ 54,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,28*
€ 53,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,60*
€ 52,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,35*
€ 43,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.