Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Zartbitter Schokolade 100g, 10 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Zartbitter Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Zartbitter Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Zartbitter Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Zartbitter Schokolade 100g, 10 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30014
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539001413
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Butterreinfett, Aroma Vanillin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2165 kJ / 520 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,90*
€ 22,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,81*
€ 22,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,63*
€ 21,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,11*
€ 20,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,79*
€ 20,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,03*
€ 16,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.