Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Vollmilch Schokolade 100g, 10 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Vollmilch Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Vollmilch Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Vollmilch Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Vollmilch Schokolade 100g, 10 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30013
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539001314
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Butterreinfett, Aroma Vanillin; keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe;

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2294 kJ / 550 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,72*
€ 22,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,64*
€ 22,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,56*
€ 20,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,89*
€ 20,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,63*
€ 19,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.