Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 Days Croissant Double Vanille Kirsch, 10 Stück je 60 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
7 Days Croissant Double Vanille Kirsch, 10 Stück je 60 g
7 Days Croissant Double Vanille Kirsch, 10 Stück je 60 g
7 Days Croissant Double Vanille Kirsch, 10 Stück je 60 g
Artikel-Nr.:
     744-298001
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622201393908
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte

Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Zucker, Glukose-Fructose-Sirup, Sauerkirsche (3%), Sonnenblumenöl, Magermilchpulver, Hefe, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-lactylat, Polyglycerinester von Speisefettsäuren), Weizengluten, Traubenzucker, jodiertes Speisesalz, Aromen, Ethylalkohol, Konservierungsstoffe (Calciumpropionat, Kaliumsorbat), Geliermittel (Pektine), Eigelbpulver, Säureregulatoren (Phosphorsäure, Diphosphate, Citronensäure, Milchsäure), Stabilisator (Carboxymethylcellulose), Milchzucker, Mehlbehandlungsmittel (L-Cystein, Ascorbinsäure). Kann enthalten: Erdnuss, Nüsse, Sellerie und Sesam.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1833 kJ / 439 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13 g
Kohlenhydrate: 45 g
davon Zucker: 19 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,64 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Bremen, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kuchensnack, kuchen snack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,84*
€ 10,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,30*
€ 9,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,34*
€ 8,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,93*
€ 8,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,69*
€ 8,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,17*
€ 6,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.