Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Primavera, Erdbeeren Kilo-Ware 3kg, Schaumzucker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Primavera, Erdbeeren Kilo-Ware 3kg, Schaumzucker
Haribo Primavera, Erdbeeren Kilo-Ware 3kg, Schaumzucker
Haribo Primavera, Erdbeeren Kilo-Ware 3kg, Schaumzucker
Artikel-Nr.:
     744-2930
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686405185
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma; Farbstoffe: Allurarot AC; Chionlingelb; Cochenillerot A.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1603 kJ / 377 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 77 g
Eiweiß: 2,9 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,29*
€ 25,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,99*
€ 25,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,79*
€ 24,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,98*
€ 23,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,68*
€ 23,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,77*
€ 19,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.