Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo kleine Erdbeeren Primavera Schaumzucker, 500 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo kleine Erdbeeren Primavera Schaumzucker, 500 Stk
Haribo kleine Erdbeeren Primavera Schaumzucker, 500 Stk
Haribo kleine Erdbeeren Primavera Schaumzucker, 500 Stk
Artikel-Nr.:
     744-2679
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686405574
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma; Farbstoffe: Echtes Karmin, gemischte Carotine, Curkumin, Aromen;

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1603 kJ / 377 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 77 g
Eiweiß: 2,9 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
pro Dose
€ 7,90*
ab € 5,981*
€ 9,421*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,33*
€ 10,94*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,94*
€ 11,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,59*
€ 11,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,48*
€ 10,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,21*
€ 9,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,33*
€ 7,84
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.