Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frigeo Brause-Pulver, Ahoj-Brause, 100 Beutel


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Frigeo Brause-Pulver, Ahoj-Brause, 100 Beutel
Frigeo Brause-Pulver, Ahoj-Brause, 100 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-2653
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033500031331
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Säuerungsmittel: L ( + ) -Weinsäure Natriumhydrogencarbonat,
Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium, Aroma,
Farbstoffe: E160a, E160e, E163 und E141

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1380 kJ / 324 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 67 g
davon Zucker: 67 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 8,5 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 7,36*
€ 10,99*
1 Tag
84
€ 7,90*
ab € 11,053*
€ 15,613*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,99*
€ 11,76
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,30*
€ 11,02
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,87*
€ 10,56
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,43*
€ 10,09
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,18*
€ 9,82
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,36*
€ 7,88
pro Dose
1 Dose enthält 0,58 Kilogramm (ab € 12,68966* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.