Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lorenz Crunchips Paprika 50g,Chips, Snack, 16 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Crunchips Paprika 50g,Chips, Snack, 16 Beutel
Lorenz Crunchips Paprika 50g,Chips, Snack, 16 Beutel
Lorenz Crunchips Paprika 50g,Chips, Snack, 16 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-24527
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077965081
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
kartoffel-chips

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Aroma ( enthält Milcherzeugnisse, Weizenmehl, Salz, Paprikalpulver, Zwiebelpulver, Zucker, Hefeextrakt, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Farbstoff: Paprikaextrakt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2240 kJ / 537 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 1,4 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 1,7 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 800 Gramm (ab € 0,0101* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,80*
€ 10,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,74*
€ 10,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,24*
€ 9,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,08*
€ 9,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,88*
€ 9,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,44*
€ 9,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,08*
€ 8,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG