Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magic Gum, Kaugummi, Pop Rocks, 50 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magic Gum, Kaugummi, Pop Rocks, 50 Beutel
Magic Gum, Kaugummi, Pop Rocks, 50 Beutel
Magic Gum, Kaugummi, Pop Rocks, 50 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-2451
Hersteller:
     zeta espacial
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410576001035
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Laktose, Kaumasse, Stabilisator: E422, Maltose, Dextrose, Aroma, Säuerungsmittel E330, Kohlendioxid E290, Antioxidationsmittel BHT, E321.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1615 kJ / 385 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 86 g
davon Zucker: 86 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Raumtemperatur trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zeta Espacial S.A., Avinguda Olimpíades, 79, 8191 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,33*
€ 21,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,03*
€ 21,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,50*
€ 19,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,80*
€ 19,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,40*
€ 18,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,12*
€ 15,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.