Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Snack Hits 320g, Knabbermischung, 8 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Snack Hits 320g, Knabbermischung, 8 Packungen
Lorenz Snack Hits 320g, Knabbermischung, 8 Packungen
Lorenz Snack Hits 320g, Knabbermischung, 8 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-24496
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077260698
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Weizenmehl, Erdnusskerne, Kartoffelpüreepulver, Pflanzenöl, Maisgrieß, Pflanzenfett ( zum Teil gehärtet ) , Kartoffelstärke, Salz, Maisstärke, Zucker, Malzextrakt, modifizierte Kartoffelstärke, Hefe, Aroma ( enthält Sellerie ) , Raucharoma, Maltodextrin, Gewürze, Roggenmehl, Vollmilchpulver, Süßmolkenpulver, Käsepulver, modifizierte Maisstärke, hydrolysiertes Sojaeiweiß, Tomatenpulver, Meersalz, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat, Dinatriuminosinat; Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Calciumcarbonate, Ammoniumhydrogencarbonat, Diphosphate, Natriumhydrogencarbonat; Säureregulator: Natriumhydroxid, Antioxidationsmittel: E304, Emulgator: E471. Kann auch Spuren von Sesam, Schalenfrüchten und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1976 kJ / 471 kcal
Fett: 21 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,9 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 4,5 g
Eiweiß: 9,9 g
Salz: 2,9 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,47*
€ 32,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,15*
€ 32,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,66*
€ 30,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,63*
€ 29,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,25*
€ 29,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,96*
€ 23,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.