Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bahlsen Comtess Marmor, Kuchen, Gebäck, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Comtess Marmor, Kuchen, Gebäck, 4 Stück
Bahlsen Comtess Marmor, Kuchen, Gebäck, 4 Stück
Artikel-Nr.:
     744-24415
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte

Bahlsen Comtess Marmaor, Kuchen, Gebäck

Beschreibung: saftiger Rührkuchen mit Schokoladenüberzug

Inhalt: 4 Packungen a e350g

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, flüssiges Vollei, pflanzliches Fett, Glukose-Fruktose-Sirup (Weizen), gehärtetes pflanzliches Fett, fettarmes Kakaopulver, Milchzucker, Alkohol, Backtriebmittel: Dinatriumdiphosphat und Natriumhydrogencarbonat, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sojalecithin und Sorbitantristearat, Aroma, Weizenstärke, Curcumaextrakt (färbendes Lebensmittel). Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse.

Nährwerte pro 100g: Brennwerte: 1889kj / 452kcal
Eiweiß: 5,2g
Kohlenhydrate: 51g; davon Zucker: 31g
Fett: 25g; davon ungesättigte Fettsäuren: 14g
Ballaststoffe: 2,0g
Natrium: 0,29g

Karton

Weitere Suchbegriffe: Kuchensnack, bahlsen kuchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,59*
1 Paket enthält 1.400 Gramm (€ 0,00471* pro Gramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG