Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400 g, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400 g, 5 Stück
De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400 g, 5 Stück
De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400 g, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     744-240355
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, fettarmes Kakopulver ( 5,5% ) , Glukosesirup, Backtriebmittel ( Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat ) , Salz, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Säureregulator ( Natriumcarbonat ) . Kann Spuren von Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, August-Horch-Str. 23, 56751 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck griesson, doppel-kekse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Gramm (ab € 0,00366* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,79*
€ 9,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,70*
€ 9,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,23*
€ 8,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,14*
€ 8,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,92*
€ 8,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,52*
€ 8,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,32*
€ 7,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG