Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oreo gefüllter Doppelkeks, 6 Kekse, 20 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Oreo gefüllter Doppelkeks, 6 Kekse, 20 Packungen
Oreo gefüllter Doppelkeks, 6 Kekse, 20 Packungen
Oreo gefüllter Doppelkeks, 6 Kekse, 20 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-23656
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210662286
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Rapsöl, fettarmes Kakaopulver (4,3 %), Weizenstärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Emulgator (Sojalecithine), Säureregulator (Natiumhydroxid), Aroma (Vanillin). Kann Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1997 kJ / 476 kcal
Fett: 20 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,4 g
Kohlenhydrate: 68 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 5,3 g
Salz: 0,73 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, doppelkekse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,46*
€ 21,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,37*
€ 21,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,23*
€ 20,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,67*
€ 19,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,39*
€ 19,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,96*
€ 16,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.