Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Willis Schoko-Waffel, Super Size, Kuchen, 30 Packungen je 90g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis Schoko-Waffel, Super Size, Kuchen, 30 Packungen je 90g
Willis Schoko-Waffel, Super Size, Kuchen, 30 Packungen je 90g
Willis Schoko-Waffel, Super Size, Kuchen, 30 Packungen je 90g
Willis Schoko-Waffel, Super Size, Kuchen, 30 Packungen je 90g
Willis Schoko-Waffel, Super Size, Kuchen, 30 Packungen je 90g
Artikel-Nr.:
     744-22694
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146000278
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte

Zutaten: Weizenmehl, kakaohaltige Fettglasur (22,2%) (Zucker, pflanzliche Fette (Kokosnuss, Palmkern, Palm, Sonnenblume, Shea, Raps), fettarmes Kakaopulver, Molkenbestandteile (Milch), Magermilchpulver, Stabilisator (Sorbitantristearat) Emulgator (Sojalecithin), Aroma), Zucker, Wasser, Margarine (pflanzliche Öle (Palm, Raps), Wasser, Salz Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithin), Säuerungsmittel (Zitronensäure)), pflanzliche Öle (Palm, Raps), Eier (aus Bodenhaltung), Sojamehl, Invertzuckersirup, Magermilchpulver, Stabilisator (Sorbitol), Speisesalz, Emulgator (Sojalecithin), Backtriebmittel (Dinatriumdiphosphat, Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat), Weizenstärke, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1932 kJ / 462 kcal
Fett: 23,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,7 g
Kohlenhydrate: 55,9 g
davon Zucker: 31,4 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: 0,6 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme geschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,70*
€ 28,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,42*
€ 28,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,11*
€ 26,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,40*
€ 26,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,00*
€ 25,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,26*
€ 20,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.