Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaugummi Sticks mit Rauch-Effekt, 24 Schachteln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaugummi Sticks mit Rauch-Effekt, 24 Schachteln
Kaugummi Sticks mit Rauch-Effekt, 24 Schachteln
Artikel-Nr.:
     744-2267
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042071109
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse, Aromen, Stabilisator: E422, Antioxidationsmittel BHT: E321.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1323 kJ / 316 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,54*
€ 14,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,90*
€ 13,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,12*
€ 12,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,42*
€ 12,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,98*
€ 11,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,87*
€ 9,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.