Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monster Wunderball Cola am Stiel Lutscher Bonbon 16 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Monster Wunderball Cola am Stiel Lutscher Bonbon 16 Stk
Monster Wunderball Cola am Stiel Lutscher Bonbon 16 Stk
Monster Wunderball Cola am Stiel Lutscher Bonbon 16 Stk
Artikel-Nr.:
     744-2242
Hersteller:
     Zed Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011061092557
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Bubblegum
Kau-Gummi

Zutaten: Dextrose, Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure; Modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glyzerin; Farbstoffe: E150d, E160a; färbendes Lebensmittel: Schwarze Karotte; Überzugsmittel: Carnaubawachs, Schellack; Antioxidationsmittel E321.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1566 kJ / 369 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zed Candy, 286 Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15 Irland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,78*
€ 19,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,29*
€ 18,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,03*
€ 17,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,41*
€ 16,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,96*
€ 16,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,20*
€ 13,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.