Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Crunchips Cheese & Onion, Chips, 10 Beutel je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Crunchips Cheese & Onion, Chips, 10 Beutel je 150g
Lorenz Crunchips Cheese & Onion, Chips, 10 Beutel je 150g
Lorenz Crunchips Cheese & Onion, Chips, 10 Beutel je 150g
Artikel-Nr.:
     744-22369
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077004513
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, Käsepulver, Kurkumapulver, Aroma (enthält Milcherzeugnisse), Hefeextrakt, Farbstoff: Paprikaextrakt; Säuerungsmittel: Citronensäure. Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2218 kJ / 532 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,0 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 2,0 g
Eiweiß: 6,0 g
Salz: 2,0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,06*
€ 27,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,76*
€ 27,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,49*
€ 26,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,84*
€ 25,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,43*
€ 25,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,82*
€ 20,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.