Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monster Wunderball am Stiel, Lutscher Bonbon 16 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Monster Wunderball am Stiel, Lutscher Bonbon 16 Stück
Monster Wunderball am Stiel, Lutscher Bonbon 16 Stück
Monster Wunderball am Stiel, Lutscher Bonbon 16 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2236
Hersteller:
     Zed Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011061092526
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Bubblegum
Kau-Gummi

Zutaten: Dextrose, Zucker, Kaumasse ( Antioxidationsmittel E321 ) , Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Überzugsmittel:
Carnaubawachs, Farbstoffe: E104, E110, E129, E133, E171.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1612 kJ / 380 kcal
Fett: 3,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,1 g
Kohlenhydrate: 87 g
davon Zucker: 86 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zed Candy, 286 Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15 Irland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,86*
€ 19,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,37*
€ 18,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,10*
€ 17,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,40*
€ 16,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,05*
€ 16,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,26*
€ 13,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.