Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuc Cracker Original, Gebäck, 100g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tuc Cracker Original, Gebäck, 100g Packung
Tuc Cracker Original, Gebäck, 100g Packung
Artikel-Nr.:
     744-21899-1
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5410041001204
Suchbegriffe:
Cracker
Gebäck
Kekse
Plätzchen

Zutaten: Weizenmehl, Sonnenblumenöl 17%, Gerstenmalzextrakt, Glukosesirup, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Eier, Aroma, Mehlbehandlungsmittel (Natriumsulfit), Emulgator (Sonnenblumenlecithin). Kann Milch, Soja und Sesamsamen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2010 kJ / 479 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,9 g
Kohlenhydrate: 67 g
davon Zucker: 7,1 g
Eiweiß: 8,4 g
Salz: 1,7 g

hinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,353*
€ 2,243*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,56*
€ 2,59*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,67
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 15,60* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.