Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Knoppers Milch-Haselnuss-Schnitte, 24 Riegel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Storck Knoppers Milch-Haselnuss-Schnitte, 24 Riegel
Storck Knoppers Milch-Haselnuss-Schnitte, 24 Riegel
Storck Knoppers Milch-Haselnuss-Schnitte, 24 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-21654
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400471243
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Magermilchpulver* (13,1%), Weizenmehl (12,7%), Haselnüsse (9,2%), Weizenvollkornmehl (7%), Butterreinfett* (2,7%), Kakao, magerer Kakao, Emulgator Lecithine (Soja), Sahnepulver* (0,4%), Salz, Molkenerzeugnis, Weizenstärke, natürliche Aromen, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, gemahlene Erdnüsse. *entspricht zusammen 10% Milchanteil. Kann auch Mandel, andere Nüsse und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2284 kJ / 548 kcal
Fett: 33,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18,5 g
Kohlenhydrate: 51,3 g
davon Zucker: 34,6 g
Eiweiß: 9,2 g
Salz: 0,56 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 6,24*
€ 9,73*
€ 7,95*
ab € 7,82*
€ 12,13*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 10,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,08*
€ 9,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 8,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,05*
€ 8,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 8,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,24*
€ 6,68
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.