Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ültje Erdnüsse gesalzen 50g, Knabberartikel, 20 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ültje Erdnüsse gesalzen 50g, Knabberartikel, 20 Beutel
Ültje Erdnüsse gesalzen 50g, Knabberartikel, 20 Beutel
Ültje Erdnüsse gesalzen 50g, Knabberartikel, 20 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21593
Hersteller:
     Ültje
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004980501638
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnusskerne, pflanzliches Öl, Salz. Dieses Produkt kann Spuren von verschiedenen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2575 kJ / 622 kcal
Fett: 50 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,1 g
Kohlenhydrate: 14 g
davon Zucker: 5,4 g
Eiweiß: 25 g
Salz: 1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme geschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ültje GmbH, Binnerheide 28, 58239 Deutschland

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 11,02*
€ 15,51*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 16,76*
1 Tag
65
€ 5,49*
ab € 12,04*
€ 16,79*
2 Tage
43
€ 4,99*
ab € 13,38*
€ 18,46*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,51*
€ 16,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,16*
€ 16,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,31*
€ 15,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,07*
€ 15,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,68*
€ 14,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,02*
€ 11,79
pro Paket
1 Paket enthält 20 Beutel (ab € 0,551* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.