Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pringles Original Chips Dose 40g, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pringles Original Chips Dose 40g, 12 Stück
Pringles Original Chips Dose 40g, 12 Stück
Pringles Original Chips Dose 40g, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-21537
Hersteller:
     Kellogg
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5053990107476
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öle (Sonnenblume, Mais), Reismehl, Weizenstärke, Maismehl, Emulgator (E 471), Maltodextrin, Speisesalz, Hefeextrakt, Hefepulver, Farbstoff (Annatto).

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2153 kJ / 514 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,6 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 1,2 g
Eiweiß: 4,0 g
Salz: 1,3 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: KELLOGG (Deutschland) GmbH, Mary-Somerville-Straße 9, 28359 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,82*
€ 14,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,89*
€ 13,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,39*
€ 13,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,07*
€ 12,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,62*
€ 12,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,31*
€ 9,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.