Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pringles Paprika, Chips, 19 Dosen je 185g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pringles Paprika, Chips, 19 Dosen je 185g
Pringles Paprika, Chips, 19 Dosen je 185g
Pringles Paprika, Chips, 19 Dosen je 185g
Artikel-Nr.:
     744-21531
Hersteller:
     Kellogg
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5053990167890
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öle (Sonnenblume, Mais), Reismehl, Weizenstärke, Maismehl, Paprika-Würzmischung (Paniermehl (Weizen), Weizenmehl, Hefepulver, Dextrose, Zucker, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat, Dinatriuminosinat), Paprikapulver, Zwiebelpulver, Aromen, Raucharomen, Knoblauchpulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Säuerungsmittel (Citronensäure)), Emulgator (E471), Maltodextrin, Speisesalz, Farbstoff (Annatto).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2101 kJ / 502 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,3 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 3,3 g
Eiweiß: 4,7 g
Salz: 1,6 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: KELLOGG (Deutschland) GmbH, Mary-Somerville-Straße 9, 28359 Bremen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,72*
€ 58,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,36*
€ 58,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,42*
€ 56,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,73*
€ 55,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,03*
€ 53,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,60*
€ 44,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.