Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Erdnuß Locken Classic, Flips, 24 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Erdnuß Locken Classic, Flips, 24 Beutel je 175g
Lorenz Erdnuß Locken Classic, Flips, 24 Beutel je 175g
Lorenz Erdnuß Locken Classic, Flips, 24 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-21238
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077006197
Suchbegriffe:
Erdnuss-Flips
Erdnuss-Locken
Erdnussflips
Erdnusslocken

Zutaten: Maisgrieß, Erdnusskerne (33%), Sonnenblumenöl (8%), Salz, Tomatenpulver, Dextrose, Aroma, Hefeextrakt, färbendes Lebensmittel: Paprikaexrakt. Kann Spuren von Gluten und Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2086 kJ / 499 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,0 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 2,3 g
Eiweiß: 14 g
Salz: 2,0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,95*
€ 48,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,39*
€ 46,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,82*
€ 44,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,33*
€ 44,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,24*
€ 43,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,03*
€ 35,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.