Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Willis Muffin Choco 55g einzeln verpackt Gebäck 30Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis Muffin Choco 55g einzeln verpackt Gebäck 30Stk
Willis Muffin Choco 55g einzeln verpackt Gebäck 30Stk
Artikel-Nr.:
     744-21070
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146002609
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Öl, Vollei, Schokoladensplitter 11%, ( Zucker, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, Aroma ) , Wasser, stark entöltes Kakaopulver 3%, Magermilchpulver, Weizenstärke, Stabilisatoren ( E422, E415 ) , Backtriebmittel ( E450i, E500ii ) , Emulgatoren E471, E481 ) , Speisesalz, modifizierte Stärke, Konservierungsstoff ( E202 ) . Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesam enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1819 kJ / 435 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4,2 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 31 g
Eiweiß: 5,8 g
Salz: 0,95 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 1.650 Gramm (ab € 0,00598* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,07*
€ 12,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,94*
€ 12,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,37*
€ 12,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,00*
€ 11,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,69*
€ 11,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,35*
€ 11,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,86*
€ 10,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG