Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Willis Muffin Vanille 55g einzeln verpackt, 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis Muffin Vanille 55g einzeln verpackt, 30 Stück
Willis Muffin Vanille 55g einzeln verpackt, 30 Stück
Willis Muffin Vanille 55g einzeln verpackt, 30 Stück
Willis Muffin Vanille 55g einzeln verpackt, 30 Stück
Artikel-Nr.:
     744-21069
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146002586
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Kuchen

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Öl, Vollei, Schokoladensplitter 11%, ( Zucker, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, Aroma ) , Wasser, Magermilchpulver, Weizenstärke, Stabilisatoren ( E422, E415 ) , Backtriebmittel ( E450i, E500ii ) , Emulgatoren E471, E481 ) , Speisesalz, modifizierte Stärke, Konservierungsstoff ( E202 ) . Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesam enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1812 kJ / 433 kcal
Fett: 23,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 25 g
Eiweiß: 5,8 g
Salz: 0,95 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,70*
€ 13,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,55*
€ 13,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,97*
€ 12,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,53*
€ 12,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,19*
€ 11,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,87*
€ 11,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,38*
€ 11,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.