Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebrannte Erdnüsse-Kerne dragiert 900g Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebrannte Erdnüsse-Kerne dragiert 900g Dose
Gebrannte Erdnüsse-Kerne dragiert 900g Dose
Artikel-Nr.:
     744-20108
Hersteller:
     Sonesta Automaten-Handelsges.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260611990190
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnüsse, Zucker, Glukosesirup, Salz, Vanillin, Schellack E904, pflanzliche Fette, Farbstoffe: E160a, E120, E150d

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2058 kJ / 493 kcal
Fett: 27,15 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4,41 g
Kohlenhydrate: 51,12 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 13,9 g
Salz: <0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Sonesta Automaten-Handelsgesellschaft mbH, Bergstr. 11, 67316 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,36*
€ 15,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,81*
€ 14,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,49*
€ 14,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,83*
€ 13,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,44*
€ 13,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,99*
€ 10,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.