Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Comtess Haselnuss, Kuchen, Gebäck, 350g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Comtess Haselnuss, Kuchen, Gebäck, 350g
Bahlsen Comtess Haselnuss, Kuchen, Gebäck, 350g
Bahlsen Comtess Haselnuss, Kuchen, Gebäck, 350g
Artikel-Nr.:
     744-200401-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100451041
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Fette ( Palm ) , Hühnervollei, Glukose - Fruktose - Sirup, gemahlene Haselnüsse ( 3,5% ) , Alkohol, Stärke ( Weizen ) , Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; fettarmes Kakaopulver, Vollmilchpulver, Aromen ( Haselnüsse ) , Salz, Milchzucker, Emulgatoren: Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Sorbitantristearat; färbender Pflanzenextrakt ( Curcuma ) . Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Soja, Mandeln und Walnüsse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1859 kJ / 444 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 31 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,78 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,86*
€ 4,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,78*
€ 2,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,72*
€ 2,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,59*
€ 2,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,50*
€ 2,68
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,01*
€ 2,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.